Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC DRIVER 4/0 16SOIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69715758
品番
DS26C31TMX/NOPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IC DRIVER 4/0 16SOIC
仕様
●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番
67-0405-80