Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-0441-14
注文コード
69716108
品番
DS90LV048ATMX/NOPB
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番
67-0441-14