AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの ピンヘッダー
ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
69716564
品番
77313-124-16LF
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4707
アズワン品番
65-7493-72