AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
69716598
品番
77311-101-05LF
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4639
アズワン品番
65-7490-10