※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVQ - バルブ付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
69716615
品番
CVQB32-15M-6M
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
15
定格電圧(V)
(6) DC12
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
配管方法
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ リード線付 (300 mm)、サージ保護回路:(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、ストロークオプション:製作可能ストローク