IDCコネクタ 1.27mmピッチ 100極 2列 メス AMP-LATCH System 50シリーズ 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード69716686 品番2-111196-4
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

TE Connectivity AMPMODU System 50 IDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ
AMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、0.05 mm2の単線又はより線のリボンケーブル、及び0.03 mm2のより線のリボンケーブルを0.64 mmピッチに終端するように設計されています。このAMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、デイジーチェーン及び終端処理に適しています。これらのコネクタはIDCコンタクトを採用しているので、工具を使わずにワンステップでケーブルの終端処理が可能です。このAMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、嵌合相手のヘッダへの確実な接続を実現するポジティブロッキングラッチ機能を備えています。このラッチ機能をヘッダーではなくリセプタクルに設けることで、基板スペースの節約、ラッチ高さの互換性にまつわる問題の解消を実現します。コネクタハウジングの側面には、ヘッダとの正確なかん合を実現する極性化バーがあります。
特長
高密度のコンパクト設計 組み立て済みのハウジングとカバー デイジーチェーンや終端処理に最適 すばやくワンステップで組み立てられる IDC コンタクト 一体型ポジティブロッキングラッチにより、確実な嵌合接続が可能 誤嵌合を防止する極性 電気的性能と信頼性に優れた金めっきコンタクト。
用途
AMPMODU System 50コネクタは、さまざまな高密度用途に適しています。用途には、ファクトリオートメーション、通信機器、医療機器、サーバー、試験・計測装置、ストレージ装置、自動車制御及びゲーム機器があります。

仕様●入数:1トレイ(20個入り)●極数:100●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:500mA●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●シリーズ:AMP-LATCH System 50●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:30.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:189-5846 アズワン品番65-7778-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする