SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
IDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
69716695
品番
HTST-105-01-SM-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1395
アズワン品番
65-7617-70