SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
IDCコネクタ 20極 2mm 2列 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
69716844
品番
STMM-110-02-S-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)
¥464,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1836
アズワン品番
65-7638-86