SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
IDCコネクタ 24極 2mm 2列 1セット 475個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(475個)
注文コード
69716860
品番
STMM-107-02-G-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1834
アズワン品番
65-7618-94