SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69716869
品番
SHF-113-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1740
アズワン品番
65-7605-40