曜日別特売
3-640427-3 IDCコネクタ 3.96mmピッチ 3極 1列 メス MTA-156シリーズ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69716939

IDCコネクタ 3.96mmピッチ 3極 1列 メス MTA-156シリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69716939品番3-640427-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ
MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています(品番 ; 863-8369 863-8369 は例外で、0.00038 μmの金めっきコンタクトを搭載)。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応
閉端タイプ 定格電流: 7 A

仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:3.96mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:7A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:600 → 0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:543-7637アズワン品番65-7482-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする