※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CX2/CDBX2/CDPX2 - スライドユニット/両ロッド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
69718024
品番
CDBX2H15-100-A80L
参考基準価格(税別)
¥34,430
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付、オートスイッチ:A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし