※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CX2/CDBX2/CDPX2 - スライドユニット/両ロッド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
69718033
品番
CDBX2H15-200-A76H
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
200
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付、オートスイッチ:A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし