UL認定コンポーネント
Cree XLamp XP-GシリーズLED
CreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。
高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など