LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
LEDテープ 白 22.2V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69718278
品番
L213-4070008MRH001
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0768
アズワン品番
65-7236-81