LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8334
注文コード
69718488
品番
CA17281_ELLA-30-M
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8334
アズワン品番
65-7242-65