LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:24°●寸法:110 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7683
注文コード
69718497
品番
C16902_ALISE-110-WW
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:24°●寸法:110 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7683
アズワン品番
65-7259-01