LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:15°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット●コード番号:201-7689
注文コード
69718506
品番
C16905_ALISE-70-W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:15°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット●コード番号:201-7689
アズワン品番
65-7258-50