LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDレンズ 1セット 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
69718540
品番
FP15752_STRADA-2X2MXS-T3
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2389
アズワン品番
65-7256-09