LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1セット 144個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(144個)
注文コード
69718585
品番
CA17721_EMERALD-ER1-PC
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(144個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●コード番号:216-9759
アズワン品番
65-7236-39