LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 33個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33個)
注文コード
69718646
品番
C17295_ILONA-ZOOM.
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:ILONA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:13 → 48 °●コード番号:210-8325
アズワン品番
65-7241-49