曜日別特売
CP17401_YASMEEN-50-M-C LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 28個入 LEDIL 69718707

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(28個)仕様●入数:1トレイ(28個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:26 °●コード番号:216-9767注文コード69718707品番CP17401_YASMEEN-50-M-C
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(28個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:26 °●コード番号:216-9767アズワン品番65-7235-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする