LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
69718804
品番
FN16214_LEIA-S
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LEIS●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:3 °●コード番号:206-6691
アズワン品番
65-7238-07