LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LED用レンズホルダ 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69718865
品番
FP16610_LISA3CSP-WW-PIN
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2409
アズワン品番
65-7254-70