SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 23個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
注文コード
69719276
品番
MEC1-120-02-L-D-NP-A
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0376
アズワン品番
65-7557-70