SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC6-DV 0.635mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69719328
品番
MEC6-130-02-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1485
アズワン品番
65-7611-98