omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69724630
品番
CP1L-L20DR-A
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (データメモリ)ワード、5000 (プログラムメモリ)ステップ●コード番号:401-501
アズワン品番
65-7267-27