Lovato
Lovatoの 通信(制御機器)
Lovatoの ネットワーク機器
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69724709
品番
LRD20RD024P1
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 4、リレー出力 x 8 を備えています。UL 認定取得
仕様
●メーカーシリーズ:LRD●入力数:12●デジタル入力数:8●アナログ入力数:4●出力数:8●コード番号:224-7378
アズワン品番
65-7315-21