PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69724824 品番750600
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Couplers series 750 Wago I/O system
Range of couplers for analogue and digital signals
Enables I/O connection to various protocols Modbus, Ethernet, Profibus and Interbus
Configuration simplified with switches or rotary encoders
The joint should be connected to the end of the loop, to guarantee correct transmission of the data and enable the whole assembly to function correctly.

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3959 アズワン品番65-7303-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする