フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Relay Module 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69725716
品番
2900293
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7770
アズワン品番
65-8053-89