RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat6a

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69725890 品番1149841
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1140 アズワン品番65-7487-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする