TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PCアクセサリー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の OAタップ/電源タップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の タップアクセサリ
RJ45 モジュラーコネクタ レセプタクル RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69726030
品番
2355443-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:丸型コネクタ●コード番号:234-9453
アズワン品番
65-7496-04