Screw - Phillips Head 3/8inch、2-56

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69726258 品番PRT-08993
参考基準価格(税別)¥52 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
仕様●種別:機械用ねじ●頭部形状:なべ●工具穴:ポジドライブビット●呼び径:M2.1(No.2)●呼び長さ:9.5mm●特殊ピッチ:0.45mm●入り数:1 アズワン品番67-0454-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする