※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CXSJ-M - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
15
仕様
軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
69730168
品番
CXSJM15M-30
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動