※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
69732119
品番
CXSWL10-100-Y69A-XB11
参考基準価格(税別)
¥38,010
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:Y69A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
作動方式
複動