※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(TF) G 1/8 注文コード69732286 品番CXSWM25TF-10
参考基準価格(税別)¥20,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:標準ストローク ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)25 リード線(m)- ポートねじの種類(TF) G 1/8 オートスイッチ追記号- 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする