※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
69734709
品番
CDBXWM20-300-XB11
参考基準価格(税別)
¥56,050
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XB11) ロングストロークタイプ、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
-
エンドロック
(-) なし
作動方式
複動