サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式薄膜用プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
69735778
品番
SNFe-0.6
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
薄膜測定用
アルマイト測定
狭い場所
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0〜0.6mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ13×45.5mm●表示分解能:0.1μ〜
アズワン品番
67-2390-52