仕様●ディスプレイサイズ:27インチ●パネル:IPS●アスペクト比:16:9●解像度:2560×1440ピクセル●ピッチ:0.2331×0.2331mm●ドット/ピクセル/インチ:109dpi●画角(H / V):178/178●反応時間:エクストリームモード/4ms、標準モード/6ms、オフモード/14ms●カラーサポート:1670万●リフレッシュレート:60Hz●輝度:350ニット●コントラスト比:1000:1●色域:99%sRGB●曲率:なし●アンチグレア:はい●ビデオコネクタ:1×HDMI 2.0、1×DP 1.4、1×DP Out、1×USB-C 3.2 Gen 1(DP 1.4 Alt Mode)●USBポート:4×USB 3.2 Gen 1(1×BC)●カメラ:モジュラーカメラのサポート●マイクロフォン:なし●スピーカー:モジュラーサウンドバーのサポート●消費電力:標準/26W、最大/148W●電源アダプタ:統合●台:チルト、スイベル、ピボット、高さ調整●スタンド色:レイヴンブラック●サイドベゼル幅:2mm●スタンド付き寸法(H×W×D):545.4×204.5×613.6mm●重量(スタンドを含む):6.9kg●付属のケーブル:USBType-C-Type-Cケーブル●基本保証:3年
アズワン品番67-2187-30