サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69736320
品番
SNMA190608KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,200
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):18.25●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4323
アズワン品番
65-8240-45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69736320
SNMA190608KR
66437474
SNMA 19 06 08-KR 3210
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました。