AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69737835
品番
10033526-N3212LF
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494
アズワン品番
65-7715-02