AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
USBコネクタ メス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69737844
品番
LUSB359300
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●USBバージョン:USB 3.0●接続方向:垂直●ポート数:9●シリーズ:LUSB●コード番号:217-3918
アズワン品番
65-7507-90