AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
VITA 46バックプレーンコネクタ オス 80 信号 /32 アース 極 7 列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69738000
品番
RVPX-P16SM1
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Amphenol VITA 46 は、40 個の信号と 32 個柔軟な設計に対応するモジュラシステム
仕様
●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:80 信号 /32 アース●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0028
アズワン品番
65-7582-04