※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 1歯 ボア35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69738106
品番
TB SPZ 280/1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,158
販売価格(税別)
¥
13,780
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6899
アズワン品番
65-8043-74