Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69739147 品番132528-1
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。
赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:5mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●コード番号:190-3882 アズワン品番65-7746-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする