曜日別特売
322451 Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 12AWG to 10AWG 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69739165

Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 12AWG to 10AWG 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69739165品番322451
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照
TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子
SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。

仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519アズワン品番65-7589-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする