曜日別特売
CY1L10H-250B-F79Z CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受 SMC 69739207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)250ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード69739207品番CY1L10H-250B-F79Z
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石保持力の種類:(H) タイプ H、アジャスト形式:(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)、オートスイッチ:F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする