シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
アースケーブル 220mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69739384
品番
NSYEL226D6
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
長さ 220 mm のサイズ 6 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様
●電池タイプ:6.4 mm●断面積:6 mm2●長さ:220mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0698
アズワン品番
65-7461-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表