アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 16 x 0.5 mm 2 シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●芯数:5●断面積:16 x 0.5 mm 2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1.5m●外径:10.5mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●コード番号:226-5903 注文コード69739890 品番1097612
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスの接続方法は、M12-SPEEDCON です。スロット数は 8、ポジション数は 5 です。Master ケーブルは接続が 180 ° 固定され、ケーブル長は 1.5 m ですSPEEDCON高速ロックシステムによる設置時間の節約 溶解したハウジングと高度な保護により、現場での安全性が確保されます 1 Master ケーブルに信号を柔軟に分散バンドリング 便利 スペースを節約します

仕様●芯数:5●断面積:16 x 0.5 mm 2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1.5m●外径:10.5mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●コード番号:226-5903 アズワン品番65-7425-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする