SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
アダプタ Network Coupler 5TT3171 用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69740084
品番
5TG8222
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
Siemens ベース負荷 PTC は、ネットワークカプラ 5TT3171 に使用します。EAC によって承認されてい
仕様
●種類:ベースロード PTC●併用可能製品:ネットワークカプラ 5TT3171●素材:プラスチック●コード番号:226-2852
アズワン品番
65-7817-56